Prsten rashladnog sredstva za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom 4

Artikl br.: 232277 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina 48
Unutarnji promjer A 44,45 mm
Vanjski ⌀ B 76,2 mm
Visina C 34,92 mm
Priključak za crijevo za rashladno sredstvo R 1/4 col
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232277 4
EAN / GTIN 4062406106133

Opis

Izvedba:

Prsten rashladnog sredstva za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom MK s unutarnjim hlađenjem.
Prsten rashladnog sredstva montira se na svrdlu. Rashladno se sredstvo preko priključaka crijeva za rashladno sredstvo može pustiti izvana preko prstena u rashladne kanale.

Odgovara:

Svrdlo s izmjenjivom reznom glavom HOLEX br. 232271 - 232275.