{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina | 18; 25 | |
Unutarnji promjer A | 25,4 mm | |
Vanjski ⌀ B | 53,97 mm | |
Visina C | 28,57 mm | |
Priključak za crijevo za rashladno sredstvo | R 1/8 col | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 232277 2 | |
EAN / GTIN | 4062406106119 |