{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 20 mm | |
Prihvat | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ d1 | 19,8 mm | |
Overall length L | 190 mm | |
Korisna duljina L1 | 132 mm | |
⌀ drške DS h6 | 25 mm | |
recommended tightening torque | 25 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210570 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522795 |