{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ABS® N ⌀ d | 80 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Drška | ABS | |
Norma prihvata | DIN 69871 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 70 mm | |
Duljina izbočine L1 | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
Broj artikla | 236665 80 | |
EAN / GTIN | 4047109097131 | |
Broj proizvođača | A50 76370 |