{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ABS® ⌀ d | 80 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Drška | ABS | |
Norma prihvata | DIN 69893 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 90 mm | |
Duljina izbočine L1 | 61 mm | |
Vanjski ⌀ d1 | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
Broj artikla | 239022 80 | |
EAN / GTIN | 4047109003576 | |
Broj proizvođača | A06 50170 |