{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
⌀ upuštanja | 35 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kutnik za upuštanje | 180 stupanj | |
Duljina rezne oštrice | 24 mm | |
⌀ drške | 22 mm | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za skošavanje |
Broj artikla | 156730 2/35 | |
EAN / GTIN | 4033591013438 | |
Broj proizvođača | 16 821 350 |