Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku 1/12

Artikl br.: 156700 1/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Unutarnje hlađenje da
Područje upuštanja 14,5 mm - 24,5 mm
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156700 1/12
EAN / GTIN 4033591011601
Broj proizvođača 17 815 222

Opis

Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih ⌀ provrta.

Upotreba:

Za DIN upuštenja za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
Po 1 vodeći dio br. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
Po 1 držač br. 156720 s drškom: ⌀ 12 mm

Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.
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
    veličina / vel. drške Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu