{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u GJS ADI-u> 800 N/mm2 | 0,06 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | bijela | |
⌀ prethodnog bušenja | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150384 12,4 |