{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 100 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u Inconel®-u | 0,05 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | ružičasto | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150025 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197543042 |