{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 80 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Morse konus MK | 4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150860 80 | |
EAN / GTIN | 4045197087454 |