{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Prevlaka | TiAlN | |
⌀ upuštanja | 6,3 mm | |
Vrsta | HB740 | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Vrh kuta upuštača | 90 | |
Duljina rezne oštrice | 6,2 mm | |
⌀ drške | 7,2 mm | |
Standard | Tvornička norma | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 10 mm | |
za DIN vijke s cilindričnom glavom | M3 | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 mm | |
Duljina glave l | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Drška | GARANT TopCut | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za skošavanje |
Broj artikla | 210410 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197804259 |