Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 60° 8 mm

Artikl br.: 150817 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako
  • Standard: DIN 334
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 8 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala nejednako
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 334
Drška Drška s tri površine za zatezanje s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150817 8
EAN / GTIN 4045197889263

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
75
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizni upuštač 60° s nejednolikom podjelom.
Posebna geometrija s posebno nejednolikom podjelom te prilagođenom pripremom oštrica. Radijalno brušeno. Žljebovi brušeni iz punog komada. Novorazvijena, posebna TiAlN prevlaka za dug vijek trajanja.
Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu sa steznom glavom s 3 čeljusti.

Prednost:

Iznimno miran rad tijekom čitavog postupka upuštanja. Hod bez vibriranja za savršene rezultate uz optimalan vijek alata.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 60°.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu