Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° 6,3 mm

Artikl br.: 150376 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 6,3 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala nejednako
Broj oštrica Z 3
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 1,5 mm
Ukupna duljina L 104 mm
⌀ drške Ds 5 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M3
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji zeleno
⌀ prethodnog bušenja 1,5 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150376 6,3
EAN / GTIN 4062406065980

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
75
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade prema DIN335-C s dugačkom cilindričnom drškom.
Posebna geometrija s posebno nejednolikom podjelom te prilagođenom pripremom oštrica.
Novorazvijena, posebna TiAlN prevlaka za dugi vijek trajanja.
Drška s 3 dodatne stezne površine za upotrebu u glavi s 3 čeljusti.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu