{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 11,710 mm - 12,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 20 mm | |
Duljina izboja L1 | 71 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164350 12 | |
EAN / GTIN | 4045197328564 |