Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 21 mm

Artikl br.: 164180 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Kut spirale: 7-8
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: Morse konus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 21 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 208 B
Kut spirale 7-8 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
Drška Morse konus
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
⌀-područje 20,010 mm - 21,200 mm
Duljina rezne oštrice Ls 62 mm
Duljina izboja L1 151 mm
Ukupna duljina L 232 mm
Broj oštrica Z 8
Morse konus MK veličina 2
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,25 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164180 21
EAN / GTIN 4045197092496

Tablica aplikacija

Aluminij
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
Čelik < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema potrebama.
Parni broj zubi s nejednakom raspodjelom. Provrt precizno cilindričan, bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač. S Morse konusnom drškom.

Upotreba:

Za razvrtanje prolaznih rupa, jer odvojene čestice odvodi u smjeru rezanja. Zahvaljujući kratkom vodećem skošenju prikladni i za slijepe rupe.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Za dosjed H7 vidi br. 164000.