NC razvrtač ekstra dugačko H7 6 mm

Artikl br.: 162971 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: DIN 1835 A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija H7
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška DIN 1835 A
Primjena kod vrste bušenja za osnovne i prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
Duljina izboja L1 219 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 162971 6
EAN / GTIN 4045197364111

Tablica aplikacija

Aluminij
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
Čelik < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S dugačkim žljebovima i lijevom spiralom. Razvrtači fino brušeni za dosjed H7.

Upotreba:

Specijalno prikladni za dublje rupe. Prikladan i za slijepe rupe.
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu