{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Nazivni ⌀ D | 22 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Polustandardno | da | |
Veličina prihvata | 20 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 14 mm | |
Duljina glave l | 26 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Širina ključa | 16 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239730 22 | |
EAN / GTIN | 4045197576095 |