{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ osnovne rupe | 3,7 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
maksimalna debljina materijala | 2,6 mm | |
Preporučena pogonska snaga | 0,7 kW | |
preporučen broj okretaja | 2.600 min-1 | |
za navoje M | M4 | |
Vrsta proizvoda | Tekuća svrdla |
Broj artikla | 082730 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001740182 | |
Broj proizvođača | 100370 |