{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 30 mm | |
ukupna duljina | 570 mm | |
Duljina spirale | 450 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Max | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789200 30X570 | |
EAN / GTIN | 4002395374427 | |
Broj proizvođača | 4932352784 |