{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navoj | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ 1. Stupanj s fazom h7 | 4,2 mm | |
⌀ 2. Stupanj s fazom h7 | 6 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica | 13,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | bez | |
Primjena kod vrste bušenja | za slijepe i prolazne rupe | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 125100 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197064967 |