{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut vrha | 145 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Nazivni ⌀ DC | 6,51 mm - 7,50 mm | |
⌀ 2. Stupanj s fazom h7 | 8 mm | |
Visina stupnja L1 min - maks | 7,50 mm - 22,55 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 41 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 125042 6,51-7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159900 |