{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 29 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 119 mm | |
Duljina izboja LA | 143 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 203 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235010 29 | |
EAN / GTIN | 4062406253592 |