VHM visokoučinkovito svrdlo Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,3 mm

Artikl br.: 123308 3,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 12×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,3 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 12×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 49,1 mm
Drška DIN 6535 HE s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 54 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123308 3,3
EAN / GTIN 4045197451071

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
175
Aluminij > 10% Si
N
135
Čelik < 500 N/mm²
P
105
Čelik < 750 N/mm²
P
85
Čelik < 900 N/mm²
P
75
Čelik < 1100 N/mm²
P
45
Čelik < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra i specijalna obrada vrha − zahvaljujući tome rezna poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja .
Ravne glavne oštrice
s blagim zaobljenjem bridova i poseban oblik utora proizvode kratke strugotine.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 12×D potrebno je prethodno centriranje s pomoću br. 121068121130 ili pilotna rupa 3×D s pomoću br. 122736.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu