VHM svrdlo za višesmjerna vlakna DIN 6535 HA 4,5 mm

Artikl br.: 122512 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 5×D
  • Kut vrha: 90
  • Drška: DIN 6535 HA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,5 mm
Prevlaka Dijamant
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 5×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Kut vrha 90 stupanj
Drška DIN 6535 HA
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Područje ⌀ (1/100 dimenzije) može se konfigurirati 4,01 mm - 4,99 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 29,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 36 mm
Ukupna duljina L 74 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u GFK CFK-u 0,06 mm/okr
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122512 4,5
EAN / GTIN 4062406349028

Tablica aplikacija

PMMA akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp3 najnovije generacije, za sigurni proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. S oštrim kutom od 90° i specijalnom geometrijom kako bi se izbjeglo raslojavanje.
S vodećom fazom za anizotropne materijale s višesmjernom orijentacijom vlakana.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Isporučivo u dimenzijama 1/100 u skladu s tablicom.
Obratite pažnju na minimalne količine za narudžbu za konfigurabilne veličine:
Područje ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 komada
Područje ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 komada
Područje ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 komada
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu