VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 19,5 mm

Artikl br.: 122765 19,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 19,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 71,8 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 101 mm
Ukupna duljina L 153 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,37 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122765 19,5
EAN / GTIN 4045197399434

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
100
Čelik < 900 N/mm²
P
85
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
Čelik < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Poprečna rezna oštica s −visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre.
Konveksne glavne oštrice sa zaobljenjem bridova i posebnim profilom žljebova proizvode kratke odvojene čestice, i kod materijala koji inače imaju dulje odvojene čestice.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 122716 i 122726.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu