{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 53 mm | |
⌀ drške Ds | 2,3 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114160 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197014160 |