Set spiralnih svrdla HSS-E sa stupnjevitim vrhom br. 114004 s kutijicom 1-10

Artikl br.: 114014 1-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje svrdla 1 mm - 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Broj svrdla 19
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114014 1-10
EAN / GTIN 4062406877651

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdala DIN 338.
Faze su nitrirane.
Vrlo stabilno i otporno zahvaljujući povećanom promjeru jezgre. Profilno brušeno, s velikom preciznosti rotacije. Precizno brušen vrh. Drška dodatno s 3 stezne površine za primjenu u steznoj glavi s 3 čeljusti.
  • Idealno za izradu preciznih provrta u limu, cijevima i profilima.
  • Pouzdano urezivanje bez centriranja ili središnjeg probijanja - čak i na zakrivljenim površinama - zahvaljujući inovativnom brušenju vrha.
  • Koso bušenje moguće je bez problema nakon što prvi stupanj vrha svrdla prodre u materijal.
  • Bušenje uz znatno manje napora nego kod uobičajenih DIN338 HSS svrdla — do promjera od 13 mm izravno u akumulatorskoj bušilici-odvijaču.
  • Stabilno i sigurno pozicioniranje u steznu glavu s 3 čeljusti.
  • Univerzalna upotreba kod širokog raspona materijala uključujući plastiku, drvo i akril bez kidanja ili cijepanja.
  • Nema zveckanja, niti zaglavljivanja svrdla – čak i kod materijala tankih stijenki.
  • Glatki izlaz svrdla.
  • Idealno za bušenje klinova i zakovica.

Napomena:

⌀ 1 - 3,5 mm: svrdlo s cilindričnom drškom, bez steznih površina.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi