HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Whistle-Notch DIN 6535 HE 19/32

Artikl br.: 122508 19/32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 4×D
  • Kut vrha: 140
  • Drška: DIN 6535 HE s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Steel
Colni nazivni ⌀ odgovara 15,08 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 42,38 mm
Drška DIN 6535 HE s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 65 mm
Ukupna duljina L 115 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,26 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122508 19/32
EAN / GTIN 4062406126810

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
125
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
95
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Ravne glavne oštrice i poseban profil utora omogućuju dobro odvođenje strugotina. Robusna geometrija oštrica jamči sigurno procesno visokoučinkovito bušenje.
Raznolike mogućnosti primjene u čeličnim materijalima zahvaljujući kombinaciji žilavog tvrdog metala ultra fine granulacije s prevlakom izrazito otpornom na trošenje.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Pro Steel"
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
    ⌀ DC h7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu