GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 10,06-X mm

Artikl br.: 122362 10,06-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    128,47 € / Piece
  • od 10 Piece
    107,06 € / Piece
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀-područje 10,06 mm - 12,05 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 55 mm
Ukupna duljina L 102 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak f u čeliku < 60 HRC 0,11 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122362 10,06-X
EAN / GTIN 4062406076504

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
Čelik < 55 HRC
H
28
Čelik < 60 HRC
H
16
Čelik < 65 HRC
H
14
Čelik < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra i specijalna obrada vrha, zahvaljujući tome poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja. Zahvaljujući konveksnim glavnim oštricama i definiranom zaobljenju bridovasvrdlo postiže veliku stabilnost i maksimalnu opteretivost.
Posebna prevlaka od više nanoslojeva za bušenje u kaljenom čeliku.

Napomena:

Duljina utora za stezanje LC = L2 + 1,5 × DC.
Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±/10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije Prikaži sve
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu