{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tolerancija drške | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Kut vrha | 142 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Navrtač |
Broj artikla | 121068 5 | |
EAN / GTIN | 4045197647764 |