{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Rezna glava ⌀ D | 16 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 142 stupanj | |
Veličina prihvata | 16 mm | |
Duljina glave l | 20 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,8 mm/okr | |
Drška | GARANT TopCut | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje i navrtanje |
Broj artikla | 210405 16 | |
EAN / GTIN | 4045197607744 |