{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 16 | |
Vrsta | HB225 | |
Rezni materijal | HM | |
X | 3,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3 mm | |
Radijus R | 1,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | AlCrN | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 231527 16/1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565558 |