GARANT Master Steel MICRO VHM svrdlo DIN 6535 HA 20×D 1,81-X mm

Artikl br.: 121228 1,81-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    205,43 € / Piece
  • od 10 Piece
    171,19 € / Piece
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 20×D
  • Kut vrha: 128
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 40 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀-područje 1,81 mm - 1,9 mm
Prevlaka AlCrN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 20×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 128 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 41,8 mm
Ukupna duljina L 74 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 121228 1,81-X
EAN / GTIN 4062406632878

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
50
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
Čelik < 1400 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
42
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
58
CuZn
N
50
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito mikro svrdlo služi za univerzalnu primjenu s raznim materijalima, ali posebno je prilagođeno za obradu čelika. Maksimalna sigurnost postupka postiže se dijelovima alata koji su precizno prilagođeni jedan drugomu unutar ukupnog sustava i proširenom vodećom fazom. Bušenje najmanjih promjera do maksimalne dubine, uz prethodno izvođenje pilot bušenja. Optimalni kompromis promjera jezgre i veličine prostora za odvojene čestice nudi mogućnost optimalnog odvođenja odvojenih čestica, i za materijale s duljim odvojenim česticama. Povećana stopa odvajanja čestica i dulji vijek trajanja pridonose ekonomičnosti postupka bušenja, i pri najmanjim promjerima provrta, s istovremeno velikim omjerom L/D.

Napomena:

Za sigurnu primjenu svrdla od 8×D obvezna je pilot rupa od najmanje 4×D bušena pilot svrdlom 121223. Pri vertikalnoj obradi i ravnoj površini obratka, od DC = ⌀ 1 mm do duljine od 12×D moguće je obavljanje postupka bez uporabe pilot svrdla. Molimo vas da stalno obraćate pažnju na prostor za odvojene čestice kod bušenja pilot svrdlom osobito ako taj postupak obavljate prije početka rada s drugim svrdlima.
Preporučujemo postavljanje upuštača za upuštanje pod kutom od 90° primjenom posebno prilagođenog NC zabušivača, poslije obavljenog postupka bušenja pilot svrdlom. Pri bušenju prolaznnih rupa potrebno je smanjiti posmak alata za 50% s time da se takvo podešavanje obavlja prije početka bušenja. Materijali s duljim odvojenim česticama u nekim slučajevima zahtijevaju uklanjanje odvojenih čestica u koracima od 3×D minimalnim pokretom unatrag na dubini pilot bušenja. Molimo vas da obratite pažnju na prikladne elemente za stezanje alata (termoskupljajuća stezna glava, hidraulička stezna glava) s preciznošću kružnog kretanja od 0,003 mm, dovoljno visok tlako rashladnog sredstva (najmanje 30 bara), kao i na dovoljno finu filtraciju rashladnog sredstva (DC <⌀ 2 mm s filtrom ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtar ≤ 0,020 mm).
Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom.
Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana
Min. količina narudžbe: 5 komada
Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije Prikaži sve
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu