{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 0 stupanj | |
širina | 27 mm | |
Debljina | 0,9 mm | |
Duljina | 2.835 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173650 5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197253989 | |
Broj proizvođača | 17280270905800-02835 |