List tračne pile 20×2375 10/14

Artikl br.: 173557 10/14
(14,25 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,84 € / Piece
    (14,25 € / 1 Metre)
  • od 5 Piece
    28,20 € / Piece
    (11,87 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Ozubljenje: combi
  • Kut nagiba: 0

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS Co 8
Ozubljenje combi
Kut nagiba 0 stupanj
širina 20 mm
Debljina 0,9 mm
Duljina 2.375 mm
Vrsta proizvoda Metalni list pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 173557 10/14
EAN / GTIN 4062406124069

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Čelik < 500 N/mm²
P
85
Čelik < 750 N/mm²
P
65
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
Čelik < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu GARANT sa zubima M42 otpornom na trošenje i posebnom fleksibilnom nosivom trakom povećane nosivosti.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° − s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).
Kombinirano ozubljenje 10° − univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).
Normalno ozubljenje 0° − za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.
Normalno ozubljenje 10° − za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.