{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 350 mm | |
Zupci po colu | 4 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 32 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171150 350/4 | |
EAN / GTIN | 7311518168841 |