{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 315 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 120 | |
Podjela t | 8 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 9; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177540 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245441 |