{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 400 mm | |
Debljina | 3,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 100 | |
Podjela t | 12 mm | |
Broj priteznih rupa | 2 | |
⌀ priteznih rupa | 11 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 65 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177400 400X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245274 |