{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 300 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 32 mm | |
Broj zubi Z | 120 | |
Podjela t | 8 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 11; 19 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 45; 63; 50 mm | |
prikladno za pilu | Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177455 300X2,5/K | |
EAN / GTIN | 4067263212164 |