List kružne pile fini 250X2/K mm

Artikl br.: 177055 250X2/K
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

250 mm
Debljina 2 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
⌀ bušenja 32 mm
Broj zubi Z 200
Podjela t 4 mm
Broj priteznih rupa 2; 2; 4
⌀ priteznih rupa 8; 11; 9 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 45; 63; 50 mm
prikladno za pilu Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 177055 250X2/K
EAN / GTIN 4067263046547

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba i dobra kvaliteta po povoljnoj cijeni. Površina tretirana parom štiti od navarivanja materijala.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).
Korak zuba t: (oblik zuba).
  • 4 mm (BW) − za profile i cijevi s debljinom stjenke 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − za srednje profile, cijevi i pune komade s debljinom stjenke, odnosno presjekom 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − za debele profile i pune komade do približno 50 mm debljine stjenke, odnosno presjeka.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Za najveće presjeke i pune komade preko 50 mm.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 177050.
  • Za nehrđajućeg čelika (npr. V2A), ključna je ispravna brzina rezanja i podmazivanje (pogledajte pojedinosti u priručniku za strojnu obradu, br. 110020).
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.
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
    ⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu