{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Razred tolerancije | 2BX | |
Oblik rezanja | E | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 10,25 mm | |
Broj steznih utora | 7 | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Dubina navoja | 33,33 mm | |
Serija | Master Form | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139485 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406707095 |