Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik E G1/8

Artikl br.: 137345 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Oblik rezanja: E

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/8
Prevlaka DLC
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Standard proizvođača
Oblik rezanja E
Kut spirale 40 stupanj
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe 8,8 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 24,33 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137345 G1/8
EAN / GTIN 4045197705563

Tablica aplikacija

Aluminij
N
30
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Aluminij > 10% Si
N
20
PMMA akril
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B. Specijalna geometrija za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja. Specijalna DLC sp2 prevlaka najnovije generacije. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8%).
Oblik E (Uvod: 1,5 − 2 uvodna navoja) za najveće moguće dubine navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 za (spojeve koji ne brtve u navoju).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.