Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik B 6HX M12

Artikl br.: 132741 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 12 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 36 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132741 M12
EAN / GTIN 4045197867438

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
40
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba sa zasjekom i drškom sukladno DIN 1835-B. Specijalna geometrija za univerzalnu primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja.
Posebna TiAlN prevlaka za optimalan vijek trajanja.
Može se koristiti u kombinaciji s emulzijom (udio masti minimalno 8 %).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu