{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 4,2 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | crveno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 12,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132065 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197445964 |