Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM IK / oblik C G1/2

Artikl br.: 137816 G1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Standard: Standard proizvođača
  • Oblik rezanja: C
  • Kut spirale: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/2
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Standard proizvođača
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,814 mm
Navoji po colu 14
⌀ navoja 20,96 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 16 mm
4-kutna drška □ 12 mm
⌀ osnovne rupe 19 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 5
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 62,88 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137816 G1/2
EAN / GTIN 4045197705815

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
32
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Čelik < 500 N/mm²
P
33
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B. Specijalna geometrija za univerzalnu primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja. Specijalna TiAlN prevlaka za optimalan vijek trajanja. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8%).
S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za maksimalan vijek trajanja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.