{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12×1,5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | Norma proizvođača | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 10,5 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137186 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197705488 |