Ručni ureznik, pojedinačan Srednji ureznik M22

Artikl br.: 130170 M22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M22
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 352
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja D
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 18 mm
4-kutna drška □ 14,5 mm
⌀ osnovne rupe 19,5 mm
⌀ navoja 22 mm
Vrsta alata s navojem Ručni ureznici
Prsten u boji nema
Dubina navoja 44 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130170 M22
EAN / GTIN 4045197065872

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu