Garnitura ručnih ureznika W7/32

Artikl br.: 130670 W7/32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSW
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Oblik rezanja: A; D; C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja W7/32
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja BSW
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 351
Oblik rezanja A; D; C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,058 mm
Navoji po colu 24
⌀ navoja 5,56 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 4,4 mm
Vrsta alata s navojem Ručni ureznici
Prsten u boji nema
Dubina navoja 11,12 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130670 W7/32
EAN / GTIN 4045197067845

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Trodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.
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
    G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu