Ureznik za navoje u čeličnim oklopnim cijevima PG11

Artikl br.: 133450 PG11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: Pg
  • Kut profila navoja vijka: 80
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 40432
  • Norma navoja: DIN 40430

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja Pg11
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja Pg
Kut profila navoja vijka 80 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 40432
Norma navoja DIN 40430
Oblik rezanja D
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,41 mm
Navoji po colu 18
⌀ navoja 18,6 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 14 mm
4-kutna drška □ 11 mm
⌀ osnovne rupe 17,25 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 4
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 55,6 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 133450 PG11
EAN / GTIN 4045197074928

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Kao strojni ureznik ili za naknadno ručno urezivanje.
Za navoje u čeličnim oklopnim cijevima DIN 40430.

Napomena:

Drška proizvedena prema DIN 40432.
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
    PG Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu