Strojni ureznik za slijepe rupe 1/4-56

Artikl br.: 130045 1/4-56
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
  • Koraci narudžbe: 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Vrsta navoja: UNS
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: ASME B1.1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 1/4-56 UNS
Prevlaka TiN
Vrsta navoja UNS
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja ASME B1.1
Razred tolerancije 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,454 mm
Navoji po colu 56
⌀ navoja 6,35 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe 5,95 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 15,9 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130045 1/4-56
EAN / GTIN 4062406047962

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
23
Aluminij
N
22
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
18
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana
Minimalna količina: 3 kom.
Specijalna izrada – povrat nije moguć